{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 16 mm - 22 mm | |
Diametru de introducere | 16 mm | |
Lăţime minimă a degajării | 1,2 mm | |
Adâncimea de măsurare maximă | 60 mm | |
Cursă maximă de distanţare | 6 mm | |
Tip produs | Verificator de alezaje de precizie |
Cod articol | 435175 16-22 | |
EAN / GTIN | 2050001055729 | |
Număr producător | 19000005 |