Trzpienie pomiarowe standardowe OD, nierdzewne, ⌀ tulei D: 6-12mm

Nr art.: 435155 6-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 317,17 PLN /szt.
  • 197,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. wymiar nominalny 6 mm
Maks. wymiar nominalny 12 mm
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziom tolerancji (jakość) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Siła nacisku 2 N
Wymiar czołowy h 2,5 mm
Wymiar tulei H 15 mm
Dokładność powtórzeń 1 µm
Rodzaj produktu Trzpienie pomiarowe
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435155 6-12
EAN / GTIN 2050001951090
Numer producenta 30100004
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe do otworów OD to mechaniczne, dwupunktowe, porównawcze przyrządy pomiarowe, spełniające najwyższe wymagania. Tulejki pomiarowe hartowane. Do otworów 3 − 100 mm. Centrowanie przy użyciu tulei pomiarowej zapobiega błędom wynikającym ze zukosowania i zapewnia tym samym najwyższą dokładność, niezależną od użytkownika. Ustalanie punktu zwrotnego jest zbędne. Jako wskaźniki mogą być stosowane czujniki zegarowe oraz czujniki precyzyjne z trzpieniem o ⌀ 8 h6.
  • Dokładność powtórzeń 1 µm.
  • Solidne i niezawodne.
  • Minimalny czas pomiaru przy maksymalnej niezawodności pomiaru.
  • Przyłącze gwintowane trzpienia/uchwytu M10×1.

Tuleja pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Zastosowanie:

Do otworów 3 − 100 mm. Stosowane w celu zapewnienia jakości w produkcji seryjnej, w przypadku pomiarów ręcznych i automatycznych.

W dostawie:

Tuleja pomiarowa z 2 trzpieniami poruszającymi się promieniowo, z trzpieniami pomiarowymi z HM ustawionymi wzajemnie pod kątem 180°.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, uchwyt do trzpieni pomiarowych nr 435160, pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki do pomiarów głębokości, kątnice i ograniczniki głębokości na zamówienie.

Wskazówka:

Podczas zamawiania podać dodatkowo dokładne tolerancje otworów, np.:
Nr 435154 wielk. 6−12 10H7,
Nr. 435154 wielk. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr 435154 wielk. 6−12 9,990 / 10,15.
Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920 wielk. 10 albo trzpienie pomiarowe nr 434900 wielk. 16.
  • Trzpienie pomiarowe do dużych otworów (do ⌀ 500), podcięć i rowków oraz w wersji trzypunktowej dostępne na zamówienie.
  • Zakres tolerancji 10 µm lub precyzyjne dostosowanie jakości 5 i dokładniejsze dostępne na zamówienie.
  • Zakres pomiarowy > 0,2 mm na zamówienie.
  • Styki pomiarowe o większym promieniu są dostępne również w wersji rubinowej, ceramicznej i z powłoką DLC.