Zestawy średnicówek 2-stykowych, czujnik., stal, bez czujnika zegarowego, SU, zakres pomiarowy: 18-100mm

Nr art.: 435060 18-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 616,93 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 18 mm - 100 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 110 mm - 180 mm
liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych 3
liczba trzpieni mierniczych 27
liczba tarcz pomiarowych 7
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435060 18-100
EAN / GTIN 2050001048004
Numer producenta 11500000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący, dwupunktowy porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynowym talerzem centrującym. Łatwe i precyzyjne przenoszenie przemieszczenia trzpienia pomiarowego przez segment pierścieniowy. Nastawienie na różne średnice odbywa się za pomocą trwałych, wymiennych trzpieni pomiarowych pokrytych HM. Uchwyt przyrządu zabezpiecza przed wpływem ciepła rąk i temperatury otoczenia.
średnicówka 2-stykowa, SU, stałe trzpienie pomiarowe ze stali.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do pomiaru dużych głębokości nr 435142, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, cyfrowy czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 wielk. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920, wielk.10 albo trzpienie stalowe nr 434900, wielk.16. Wersja z zakresem pomiarowym do 800 mm dostępna na zamówienie.