Invändiga finmätinstrument, sats, stål utan mätur SU 18-100 mm

Article no.: 435060 18-100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 499,84 /pcs.
on request
På lager
2 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 18 mm - 100 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 110 mm - 180 mm
antal finmätinstrument 3
antal mätspetsar 27
antal mätskivor 7
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435060 18-100
EAN / GTIN 2050001048004
Manufacturer number 11500000

Beskrivelse

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika ⌀ sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.
SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar av stål.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätur används krävs en extra förlängningnr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar