Double safety barrier

Nr art.: 43502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Karabińczyk
Typ zamknięcia Zakrętka
Cechy szczególne Otwarcie w obu kierunkach
Norma EN 362
Materiał stal
Długość całkowita 630 mm
Masa 5 600 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43502
EAN / GTIN 4003866435029
Numer producenta 43502
Numer L L90060 87
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Wysokość: 630 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 5,6 kg
  • Materiał: stal ocynkowana