{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 8 mm - 12 mm | |
efektívny rozsah použitia | 7,7 mm - 12,5 mm | |
Opakovateľnosť | 1 µm | |
Hĺbka merania | 45 mm | |
Počet tlačidiel | 6 | |
Počet HM meracích ihlíc | 2 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435010 8-12 | |
EAN/GTIN | 2050001047915 | |
Číslo výrobcu | 62700300 |