Soporte de reloj comparador acodado 90°, Longitud de sujeción: 50mm

Número de artículo: 434919 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MarCator
Denominación del fabricante 941 W
Aptitud para Comparadores
Profundidad útil 50 mm
Diámetro del rango de sujeción mín. 8 mm
Diámetro del rango de sujeción máx. 8 mm
Tipo de producto Soporte
Longitud 34,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 434919 50
EAN / GTIN 4059192016272
Número del fabricante 4365031
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Soporte acodado para relojes comparadores con vástago de sujeción de ⌀ 8 mm h6.
Rosca de conexión M2,5 para todas las formas de palpadores. Recorrido del perno de medición = 3 mm.

Volumen de suministro:

Incluye inserto de medición estándar con bola de MD (⌀ 3 mm).