Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Precyzyjne czujniki indukcyjne Extramess, Typ: 2100

Nr art.: 434670 2100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434670 2100
EAN / GTIN 2050001060136
Numer producenta 4346200
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Linearyzowany, indukcyjny układ pomiaru z najwyższą dokładnością. Kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wysokość cyfr 6,5 mm, wskaźnik skali ze wskazówką o długości 4 mm dla ułatwienia oceny podczas kontroli okrągłości i płaskości oraz szukania punktu zwrotnego przy pomiarach otworów. Zasilanie z wbudowanych akumulatorów (40 h) lub przez zasilacz sieciowy. Możliwość zdalnego sterowania czujnikiem precyzyjnym przez interfejs. Panel obsługi i głowica obracane o 280°.
Z podświetleniem i pamięcią min./maks.
Bardzo duży zakres pomiarowy pomiędzy ±1,0 mm i ±1,4 mm.
Zmiana barwy przy przekroczeniu tolerancji.

W dostawie:

Zasilacz, mieszek gumowy, klucz do elementu przesuwnego.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498938. Zewnętrzny panel obsługi na zamówienie.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność