Szczypce do cięcia bocznego Classic z DynamicJoint® 160 mm, 61/2″

Nr art.: 43455
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
Rodzaj produktu Torque screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43455
EAN / GTIN 4010995434557
Numer producenta 43455
Numer L L60070 4624
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 100 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • W wyposażeniu każdego mechanika nie może zabraknąć uniwersalnych szczypiec, służących do cięcia miękkich i twardych drutów. Szczypce do cięcia bocznego Classic Wiha sprawdzają się w praktyce, jako uniwersalne i wszechstronne narzędzie. Przegub szczypiec z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ich krawędzie tnące i zwiększa siłę cięcia o maks. 40%. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych precyzyjnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 61/2″
  • Siła cięcia: 17
  • z baterią / akumulatorem: Nie