Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434461 12,5
Rabat
2 155,82 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 122,78 PLN /szt.
  • 98,61 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
odczyt do wyboru 0,0005 mm
wysokość cyfr 11 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
grubość obudowy 38,1 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030
Numer producenta 543-700B
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.