Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434262 12,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 101,65 PLN /szt.
  • 126,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59,8 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP51
Grubość obudowy 33 mm
Oznaczenie producenta Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 0,9 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powtarzalność 2 µm
Granica błędu 0,008 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 10 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,01 mm
Odchyłka pomiarowa 8 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica trzpienia pomiarowego 3 mm
Norma DIN 878
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Nastawne znaczniki tolerancji nie
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Złącze Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434262 12,5
EAN / GTIN 7630041162578
Numer producenta 01930320

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z dużym wyświetlaczem LCD. Obracany o 270° cyferblat umożliwia optymalne ustawienie wskaźnika wartości pomiarowych do rozmaitych zastosowań.

Funkcja:

Położenie zerowe/preset, edycja zmierzonych wartości, przełączany kierunek zliczania, przycisk zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, tryb gotowości.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 424900; 434910; 434915. Przewód do transmisji danych nr 498928.