{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Oznaczenie producenta | 1086 R | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,6 N | |
| Pomiar siły maks. | 3,5 N | |
| Powtarzalność | 10 µm | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0005 cal | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Digimatic; Opto RS232C | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 4337133DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192014421 | |
| Numer producenta | 4337133DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |