Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips w blistrze PH000 x 40 mm

Nr art.: 43369
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 134 mm
Wersja proste
Długość grotu l1 40 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 9 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Ostrze okrągłe
średnica ostrza 2 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43369
EAN / GTIN 4010995433697
Numer producenta 43369
Numer L L60070 4446
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 197 x 47 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips 1: PH000
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 2.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 9 mm
  • Długość całkowita (мм): 134 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 40 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie