1075 R Digital Indicator 12,5mm/.5″ res.0,001mm w.c.

Nr art.: 4336030KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 52,5 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Stopień ochrony IP IP52
Oznaczenie producenta 1075 R; Digitale Messuhr
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,5 N
Pomiar siły maks. 1 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 12,5 mm
Odczyt, cal 0,5 cal
Wysokość cyfr 12 mm
Złącze Digimatic; Opto RS232C
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4336030KAL
EAN / GTIN 4059192014322
Numer producenta 4336030KAL
Numer L L40080 109553
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital dial indicator MarCator 1075 R
IP protection category: IP 52
Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Factory standard
Measuring span in mm: 12,5mm
Resolution in mm:
Resolution inches: .00005″
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, Cardboard box