• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Nr art.: 43324
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Stal węglowa (C70)
Długość całkowita L 140 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Norma DIN ISO 5749
Oznaczenie producenta Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®
Opakowanie luzem
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43324
EAN / GTIN 4010995433246
Numer producenta 43324
Numer L L60070 4081
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 145 x 52 x 12 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do cięcia kabli oraz miękkich i twardych drutów.
  • Precyzyjne i czyste cięcie miękkiego i twardego drutu
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • W wyposażeniu każdego mechanika nie może zabraknąć uniwersalnych szczypiec, służących do cięcia miękkich i twardych drutów. Szczypce do cięcia bocznego Industrial Wiha sprawdzają się w praktyce, jako uniwersalne i wszechstronne narzędzie. Przegub szczypiec z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ich krawędzie tnące i zwiększa siłę cięcia o maks. 40%. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych precyzyjnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności. Ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70.
  • Aby jak najdłużej cieszyć się produktem, zalecamy regularną konserwację jedną kroplą oleju.
  • DIN ISO 5749.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 140 mm
  • Długość całkowita (Cal): 5 1/2″
  • Siła cięcia: 16
  • z baterią / akumulatorem: Nie