{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość platformy | 800 mm | |
| Głębokość platformy | 860 mm | |
| Z balustradą | tak | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Powierzchnia stopnia | ruszty | |
| Materiał | stal | |
| Nośność | 2 000 kg | |
| Masa | 73 kg |
| Numer artykułu | 43310 | |
| EAN / GTIN | 4003866433100 | |
| Numer producenta | 43310 | |
| Numer L | L90060 158 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |