TORX screwdriver T8 L.80mm

Nr art.: 43290008
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
Długość grotu 80 mm
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 96 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43290008
EAN / GTIN 4018754091539
Numer producenta 43290008
Numer L L60010 1271
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • with T-handle
  • For internal TORX® screws
  • For 1/4″ square sockets with ball lock
  • black lace

Cecha szcz.:

  • L1: 80 mm
  • L2: 96 mm
  • Drive profile: TORX®
  • Size of output profile: T8
  • Weight: 12g