Šroubovák TORX T8 L.80mm

Artiklové číslo: 43290008
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43290008
EAN / GTIN 4018754091539
Číslo výrobce 43290008
L-číslo L60010 1271
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s křížovou rukojetí
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • Chrom-vanad, matně chromovaný
  • černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 80 mm
  • L2: 96 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: T8
  • Hmotnost: 12g