Precyzyjne czujniki duże, odporne na wstrząsy 10/100 mm

Nr art.: 432900 10/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,26 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 119,49 PLN /szt.
  • 82,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 17 µm
nacisk pomiarowy 1 N - 1,8 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 100 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 432900 10/100
EAN / GTIN 4031452100419
Numer producenta 10041

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Duża ⌀ zewnętrzna zegara i duże odstępy między kreskami podziałki, mechanizm pomiarowy odporny na wstrząsy. Obudowa mosiężna, chromowana na matowo. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia. Pierścień zewnętrzny z dwoma nastawnymi znacznikami tolerancji. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne