Galvanised steel extension platform

Nr art.: 43272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość platformy 500 mm
Głębokość platformy 860 mm
Z balustradą tak
Rodzaj produktu Podesty
Materiał stal
Masa 50 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43272
EAN / GTIN 4003866432721
Numer producenta 43272
Numer L L90060 166
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Poręcz na jednym dłuższym boku wraz z łącznikiem poręczy.
  • Platformy przedłużające można dowolnie skręcić ze sobą.
  • Obciążenie powierzchniowe 4 kN/m2.
  • Pojedyncze obciążenie 2 kN.

Cecha szcz.:

  • Szerokość 500 mm
  • Waga 50 kg
  • Wymiary szer. x gł. 500 mm × 860 mm
  • Materiał Stal ocynkowana
  • Głębokość 860 mm