• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Ball-head hexagon socket screwdriver 1.5mm L.14mm x 89mm

Nr art.: 43263015
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
Numer artykułu 43263015
EAN / GTIN 4018754332762
Numer producenta 43263015
Numer L L60010 7576
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for metric Hexagon socket screws
  • with ball head at the long end of the shaft
  • Swivelling angle up to 25° to each side
  • Chrome Alloy Steel, nickel-plated

Cecha szcz.:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Length mm (L): 91 mm
  • Output hexagon outside (mm): 1.5 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Weight: 2g