Kogelkop binnenzeskant sleutel SW binnenzeskant 1,5mm L.14mm x 89mm

Artikelnummer: 43263015
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43263015
EAN/GTIN 4018754332762
Nummer fabrikant 43263015
L-nummer L60010 7576

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Lengte [mm): 91 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 1,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 2 g