Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Precyzyjny czujnik miniaturowy Compac, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 5/40mm

Nr art.: 432540 5/40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 5 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
odchylenie fe 12 µm
całkowite odchylenie fcałk. 14 µm
nacisk pomiarowy 0,6 N - 1,4 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432540 5/40
EAN / GTIN 2050001949943
Numer producenta 353

Opis

Version:

Precision small dial indicators with strong metal casing, clamping shank ⌀ 8 mm h6, hardened and ground. Outer ring of dial face can be rotated to zero the dial.
Shock-resistant.
Dimensions to DIN EN ISO 463, issue June 2006.

Optional extras:

Special contact points No. 434900; 434910; 434915.