Rain Coat High vis LEVEL 1 XL

Nr art.: 432520003389XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
kolor gelb / marineblau
wielkość unisex XL
Rodzaj produktu High visibility parka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432520003389XL
EAN / GTIN 7330509571286
Numer producenta 432520003389XL
Numer L L00980 4794
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable, 185g/m²

Pockets
Front pockets with flap

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Details
Removable, adjustable hood

Finish
Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Reflex
65 mm wide reflective tape, 50 mm wide transfer reflective tape

Front closure
Hidden two-way plastic zipper, Storm closure with buttons

Opis:

Raincoat in high vis with work assignments that require a light and smooth rainwear. It is wind and waterproof with welded seams and removable adjustable cap. Easy-access front pockets with lid, concealed two-way zip fastener with zipper up to the collar. Good fit with adjustable sleeve closure with hook-and-loop. Certified according to EN 343, Class 3.1, protective clothing against bad weather. EN ISO 20471, Class 3, protective clothing with high visibility.Colour 3300 is an outgoing item. For more information see catalog 2017. Colour 5300 has been updated. Older items are delivered as long as the stock is sufficient.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3