803 SB SMALL DIAL INDICATOR, SHOCKPROOF, +/-.2 mm R,.010 mm G

Nr art.: 4324250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu dial gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4324250
EAN / GTIN 4059192013950
Numer producenta 4324250
Numer L L40080 62
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast dial face
  • Adjustable tolerance markers
  • Chrome plated housing
  • Hermetically sealed protective measuring spindle cap
  • Limited measuring range for error free readings
  • Large overtravel (ca. 9 mm) for easier insertion of test items in measuring devices
  • Precision gears and pinions

Opis:

Safety dial indicator MarCator 803 SB
  • DIN 878
  • Measuring span in mm: 0.4mm
    • Scale graduation_mm: 0.01 mm
  • Cecha szcz.:

    • Dial colour: White
    • Measuring span in mm: 0.4 mm
    • Graduation_mm: 0.01

    Norma:

    DIN 878