Precyzyjny czujnik zegarowy, odporne na wstrząsy 10/58 mm

Nr art.: 432140 10/58
Rabat
356,02 PLN
Cena obowiązuje do 30 cze 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 81,61 PLN /szt.
  • 22,01 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 118,20 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 878
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 878
zakres pomiarowy 0 mm - 10 mm
odczyt 1/100 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
obrotowy cyferblat tak
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
nastawne znaczniki tolerancji tak
nacisk pomiarowy 0,56 N - 0,84 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 432140 10/58
EAN / GTIN 7630041109900

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Zabezpieczone przed uderzeniami precyzyjne czujniki zegarowe. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Pierścień zewnętrzny z 2 nastawnymi znacznikami tolerancji. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria