Precizni mjerni sat zaštićen od udarca 10/58 mm

Artikl br.: 432140 10/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 17,49 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 878
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 0 mm - 10 mm
Očitavanje 1/101 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Okretni brojčanik Da
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 15 µm
namjestive oznake tolerancije Da
Snaga mjerenja 0,56 N - 0,84 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432140 10/58
EAN / GTIN 7630041109900

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi zaštićeni od udaraca. Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitanje 1-mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema