Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58mm

Nr art.: 432110 10/58
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 84,65 PLN /szt.
  • 122,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
655 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 878
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
obrotowy cyferblat tak
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
nastawne znaczniki tolerancji tak
nacisk pomiarowy 0,7 N - 1,5 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064
Numer producenta 432110 10/58
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia, na którym są umieszczone 2 przestawne znaczniki tolerancji. Centralna wskazówka - odczyt co 1/100 mm, mała wskazówka bocznej skali - odczyt co 1 mm.
z przeciwwstrząsową osłoną zębatki .

Wstrząsy nie są przenoszone bezpośrednio na mechanizm pomiarowy. Wyjątkowo solidna i odporna konstrukcja.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.