Bit slimBit electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm

Nr art.: 43145
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 43145
EAN / GTIN 4010995431457
Numer producenta 43145
Numer L L60070 4455
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 75 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC. Idealne do manipulowania elementami śrubowymi i sprężynowymi.
  • Informacje uzupełniające: wersja inna niż slim
  • W połączeniu z produktami Wiha speedE®, slimVario® i TorqueVario®-S electric izolowane bity slimBit dzięki zastosowaniu autorskiej technologii „slim” firmy Wiha, opracowanej specjalnie do zastosowań elektrotechnicznych, umożliwiają również docieranie do głęboko położonych śrub i sprężyn. Jest to możliwe dzięki całkowicie zintegrowanej z bitem izolacji ochronnej, umieszczonej w jego przedniej części. Bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX PLUS®: 7IP
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 1.3 Nm
  • Długość całkowita (мм): 75 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie