• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

800 TBR, MARTEST STYLUS, W/2 mm RUBY BALL

Nr art.: 4309052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 32,325 mm
Średnica kulki 2 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4309052
EAN / GTIN 4059192013776
Numer producenta 4309052
Numer L L40080 814
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 800 tbr measuring insert ø 2.0 mm, ruby, l = 32.3 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Material Measuring surface: Ruby
  • Accessory categories (eShop): Measuring inserts, MarTest
  • Product name: Measuring insert
  • Product group name: MarTest
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product type: 800 tbr
  • Dimension l in mm: 32.3 mm