{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Fühlhebelmessgerät MarTest 801 SGE | |
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,102 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,102 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,15 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,15 N | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Konstrukcja | standardowa | |
| Wartość podziałki skali | 0,0001 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Odczyt, cal | 0,008 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 4308985DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192013745 | |
| Numer producenta | 4308985DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |