Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SRM MarTest wraz z kalibracją

Nr art.: 4308250KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 800 SRM
Min. zakres pomiarowy -0,2 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,2 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308250KAL
EAN / GTIN 4059192013677
Numer producenta 4308250KAL
Numer L L40080 109916
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SRM
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: ± 0,2 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,002
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui