800 SGE Test indicator MarTest w.c.

Nr art.: 4308220KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Oznaczenie producenta 800 SGE
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,07 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,07 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308220KAL
EAN / GTIN 4059192013660
Numer producenta 4308220KAL
Numer L L40080 5035
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Test indicator MarTest 800 SGE
Factory standard
Measuring range: ± 0,07 mm
Readings_mm: 0,001
Package contains: spanner for changing the styli, stylus dia. ø 2 mm, mounting shaft 800a8, test certificate, instruction manual, case