Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SGM MarTest wraz z kalibracją

Nr art.: 4308200KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 58 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 800 SGM
Min. zakres pomiarowy -0,1 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,1 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma DIN 2270
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308200KAL
EAN / GTIN 4059192013653
Numer producenta 4308200KAL
Numer L L40080 5019
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SGM
DIN 2270
Zakres pomiarowy: ± 0,1 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,002
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui