Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SM MarTest z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4308150DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość całkowita L 162,5 mm
Szerokość całkowita B 25 mm
Wys. całkowita H 70 mm
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta MarTest 800 SM
Min. zakres pomiarowy -0,1 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,1 mm
Pomiar siły maks. 0,15 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma DIN 2270
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja standardowa
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308150DKS
EAN / GTIN 4059192013646
Numer producenta 4308150DKS
Numer L L40080 109606
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SM
DIN 2270
Zakres pomiarowy: ± 0,1 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,002
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui