800 SR Test indicator MarTest w.DC

Nr art.: 4307250DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 800 SR
Opakowanie Etui
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,8 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,8 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,8 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4307250DKS
EAN / GTIN 4059192013608
Numer producenta 4307250DKS
Numer L L40080 5012
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Test indicator MarTest 800 SR
Factory standard
Measuring range: ± 0,8 mm
Readings_mm: 0,01
Package contains: spanner for changing the styli, stylus dia. ø 2 mm, mounting shaft 800a8, test certificate, instruction manual, case