Wkład pomiarowy 800 tl z kulką z węglików spiekanych o średnicy 1 mm

Nr art.: 4306851
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 41,24 mm
Średnica kulki 1 mm
Seria 800 tl
Oznaczenie producenta MarTest
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4306851
EAN / GTIN 4059192013554
Numer producenta 4306851
Numer L L40080 132
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Wkładka pomiarowa 800 tl, Ø 1,0 mm, węglik spiekany, długość = 41,24 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): Wkładki pomiarowe, MarTest
  • Nazwa produktu: Wkładki pomiarowe
  • Nazwa grupy produktów: MarTest
  • materiał powierzchni pomiarowej: z węglików spiekanych
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki dźwigienkowo-zębate i czujniki krawędziowe
  • Rodzaj produktu: 800 tl
  • Wymiar l w mm: 41,24 mm