{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Oznaczenie producenta | 800 SL | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,25 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,25 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,07 N | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Konstrukcja | standardowa | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
| Obrotowy cyferblat | nie | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 4306200KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192013523 | |
| Numer producenta | 4306200KAL | |
| Numer L | L40080 5028 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |