UNIVERSAL CLAMP, 800 K8,TEST INDICATOR

Nr art.: 4305891
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 800 k8; Universalklemme
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4305891
EAN / GTIN 4059192013455
Numer producenta 4305891
Numer L L40080 288
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 800 k8 universal clamp, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, dovetail clamping

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Universal clamp
  • Product group name: MarTest
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product type: 800 k8
  • Dimension d2 in mm: 8 mm
  • Dimension d1 in mm: 4 mm