800 S Test indicator MarTest w.DC

Nr art.: 4305200DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Lever dial indicator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4305200DKS
EAN / GTIN 4059192013332
Numer producenta 4305200DKS
Numer L L40080 108416
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Test indicator MarTest 800 S
DIN 2270
Measuring range: ± 0,4 mm
Readings_mm: 0,01
Package contains: spanner for changing the styli, stylus dia. ø 2 mm, mounting shaft 800a8, test certificate, instruction manual, case