{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 85 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,4 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,4 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,25 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,25 N | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 45 mm | |
| Zakres obrotu ± | 40 stopni | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Konstrukcja | standardowa | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,8 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 4303200KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192013233 | |
| Numer producenta | 4303200KAL | |
| Numer L | L40080 108120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |