{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 0 mm | |
Ravnina | 0,007 mm | |
Debljina | 70 mm | |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | |
Težina | 83 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430300 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001041470 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitna ploča Točnost 0 630X630 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.092,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
1.032,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ravnina | 0,007 | 0,007 |
Preciznost | 0 | 0 |
Težina | 83 | 83 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Debljina | 70 | 70 |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje | Ploča za mjerenje |