Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SGB MarTest z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4301300DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 800 SGB
Min. zakres pomiarowy -0,5 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,5 mm
Pomiar siły min. 0,07 N
Pomiar siły maks. 0,07 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4301300DKS
EAN / GTIN 4059192013141
Numer producenta 4301300DKS
Numer L L40080 107910
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SGB
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: ± 0,5 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,01
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a6 (800 SA/SGA/SGB), trzpień mocujący 800a8, protokół z badań, instrukcja obsługi, etui