Śruba

Nr art.: 4300395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Średnica zewnętrzna głowicy e 11 mm
Wysokość głowy k 6 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 32 mm
Rozmiar gwintu d1 M8
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW6
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 6 mm
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt do drewna
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita 32 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4300395
EAN / GTIN 7291075410921
Numer producenta 4300395
Numer L L24000 1244

Opis

Opis:

  • Śruba SR 76-1637