{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica równoległa | |
| Zasięg maks. | 35 mm | |
| Maks. siła mocowania | 4 000 N | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 55 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Kształt kabłąka | Kształt U | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 430-055 | |
| EAN / GTIN | 4027474606244 | |
| Numer producenta | 430-055 | |
| Numer L | L80010 102665 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |