• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubzwinge mit doppelter Spindelführung, Spannweite bis 55 mm, 35 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 430-055
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwingen
Typ Zwinge Parallelzwinge
Ausladung max. 35 mm
Spannkraft max. 4 000 N
Spannweite min. 0 mm
Spannweite max. 55 mm
Material Spannarme Stahl
Bedienungsart Zweihändig
Form Bügel U-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 430-055
EAN / GTIN 4027474606244
Herstellernummer 430-055
L-Nummer L80010 102665
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubzwingen der Baureihe 430 werden dank ihrer doppelten Spindelführung für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 55 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 2 3/16
  • Gesamtlänge [mm]: 75 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 15/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 35 mm
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 55 mm / 35 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb