Napinacz klinowy z naddatkiem

Nr art.: 429662
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429662
EAN / GTIN 4020772429669
Numer producenta 429662
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz klinowy z naddatkiem, ze śrubą mocującą i nakrętką rowkową.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 30
  • A min. *: 53,5
  • A maks. *: 61,5
  • B: 30
  • B1: 15
  • G: M5
  • H min.: 22 mm
  • H maks.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • Md maks.: 65 Nm
  • Siła napinająca F: 30 kN
  • Masa: 350 g