{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Denominación del fabricante | Plattform ohne Klappe für 1,80 m Z600 | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 1.800 mm | |
| Barandilla presente | nie | |
| Pasamanos disponible | nie | |
| Tipo de producto | Platforma robocza | |
| Modelo peldaño | brak | |
| Material | Metal | |
| Peso | 12,7 kg | |
| Móvil | nie |
| Numer artykułu | 42932 | |
| EAN / GTIN | 4003866429325 | |
| Numer producenta | 42932 | |
| Numer L | L90010 936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |