Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych, Typ: 30-200

Nr art.: 428950 30-200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Do min. zakresu pomiarowego 30 mm
Do maks. zakresu pomiarowego 200 mm
Długość 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428950 30-200
EAN / GTIN 4059192010539
Numer producenta 4190093
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Chromowane matowo, do wkręcenia między głowicę a wyświetlacz.

Pasuje do:

Średnicówki mikrometryczne nr 428900; 428930, 428931.