Basic brace

Nr art.: 42887
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odpowiednia szerokość regału 2 500 mm
Kierunek montażu Po przekątnej
Materiał Aluminium
Rodzaj produktu Poprzeczka
Zakres zastosowania Regały
Masa 7,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42887
EAN / GTIN 4003866428878
Numer producenta 42887
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Wykonane z rurek aluminiowych Ø 48 mm, ze złączami do sztywnego mocowania do dźwigara.

Cecha szcz.:

  • Masa 7,1 kg
  • dla rusztowań o długości 2,5 m